missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Amino-3-nitrophénol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Amino-3-nitrophenol |
| Point de fusion | 152 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 154.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0788 |
| TSCA | Non |