missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 4-Amino-3-hydroxybenzoïque 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 153.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |