missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Phénylpropylamine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Phenylpropylamine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 220 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1760 |
| Poids de formule | 135.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | UI4590000 |
| TSCA | Non |