missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Méthylstyrène (stabilisé avec TBC) 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Methylstyrene (stabilized with TBC) |
| Point de fusion | -77 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 169 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 2618 |
| Poids de formule | 118.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0008 |
| RTECSNumber | WL5075800 |
| TSCA | Oui |