missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Cyanure de fluorobenzyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Fluorobenzyl Cyanide |
| Point d’ébullition | 230°C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 135.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Yes |