missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Diméthoxybenzylamine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 3,4-Dimethoxybenzylamine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 156 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2735 |
| Poids de formule | 167.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| RTECSNumber | YX7355000 |
| TSCA | Non |