missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-chloroéthyle phénylsulfone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloroethyl Phenyl Sulfone |
| Point de fusion | 55 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 174 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1759 |
| Poids de formule | 204.67 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |