missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromo-4-chlorobenzoïque Acide 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromo-4-chlorobenzoic Acid |
| Point de fusion | 159 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 235.46 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |