missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Dinitro-4-(trifluorométhyl)phénol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenol |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2930 |
| Poids de formule | 252.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |