missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Dibromophénol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,6-Dibromophenol |
| Point de fusion | 56°C |
| Point d’ébullition | 256°C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 251.91 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Yes |