missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 2,5-diméthoxybenzoïque 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,5-Dimethoxybenzoic Acid |
| Point de fusion | 78 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 182.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |