missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Dinitrophénol (humidifié avec environ 20% d’eau) (poids unitaire sur base de poids sec) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4-Dinitrophenol (wetted with ca. 20% Water) (unit weight on dry weight basis) |
| Point de fusion | 113 °C |
| Quantité | 300 g |
| Numéro UN | 1320 |
| Poids de formule | 184.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0797 |
| RTECSNumber | SL2800000 |
| TSCA | Oui |