missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Butylthiourea 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Butylthiourea |
| Point de fusion | 77 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 132.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | YS4375000 |
| TSCA | Oui |