missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Bromo-2-méthylpropane 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Bromo-2-methylpropane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 92 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2342 |
| Poids de formule | 137.02 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0074 |
| RTECSNumber | TX4140000 |
| TSCA | Oui |