missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,4-Diisopropénylbenzène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,4-Diisopropenylbenzene |
| Point de fusion | 65 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 g |
| Poids de formule | 158.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CY8536000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |