missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(3-Bromopropyl)pyrrole 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-(3-Bromopropyl)pyrrole |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 78 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 188.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |