missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1-Bis(4-hydroxyphényl)cyclohexane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)cyclohexane |
| Point de fusion | 189°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Synonyme | 4,4′-Cyclohexylidenebisphenol |
| Poids de formule | 268.36 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0044 |
| TSCA | No |