missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ Pipette variable à canal unique

Description
- La pipette électronique à coussin d’air est simple, précise et reproductible
- Manipulation intuitive avec un basculateur multifonction et un cadran de sélection pour une sélection rapide et facile des fonctions
- Affichage couleur auto-explicatif sans sous-menus et avec un angle ergonomique pour une lisibilité optimale
- Cône de pointe à ressort pour minimiser les forces d’attache de la pointe et aider à diminuer les contraintes
- Batterie rechargeable jusqu’à 8 heures de fonctionnement avant recharge
- Prise électrique séparée pour que le travail puisse continuer pendant la charge
- Ajustement facile à des conditions potentiellement variables (par exemple, hauteur géographique, liquides à haute densité)
- La partie inférieure de la pipette peut être autoclavée pour assurer la décontamination
- 9 langues différentes : Chinois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais et espagnol
Spécifications
Spécifications
| Type de batterie | Polymère lithium |
| Certifications/Conformité | Certificat spécifique au lot |
| Cônes compatibles | Conseils universels, epT.I.P.S. ™ |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec | Pipette de liquides aqueux |
| Modèle | Électronique à canal unique |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produit | Xplorer |
| Afficher plus de résultats |