missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Xanthène 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Xanthene |
| Point de fusion | 100 °C |
| Point d’ébullition | 315 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 182.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| RTECSNumber | ZD5520000 |
| TSCA | Oui |