missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Socorex Acura™ Micropipettors multicanaux de DWK Life Sciences™
Description
- Une calibration facile et rapide ne nécessite aucun outil supplémentaire autre qu’une balance et de l’eau distillée
- Un affichage de volume amélioré peut être facilement observé pendant l’utilisation, sans changer la position de la main
- L’éjecteur de pointe est positionné pour être utilisé par les deux mains, même lorsqu’elle porte des gants
- Autoclavable jusqu’à 121 °C (248 °F), entièrement assemblée
Order Info
Compatible avec Wheaton les embouts Precision Micropipette et tous Fisherbrand™ les embouts à ajustement universel.
Warranty
Trois ans, dont deux ans sur la calibration originale
†Mesuré à 1 μL.
Spécifications
Spécifications
| Précision | < ±0.9% |
| Cônes compatibles | Pointe de micropipette de précision, embout d’ajustement universel |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Nombre de canaux | 8 |
| Gamme de produit | Acura |
| Catégorie | Micropipette |
| Volume (métrique) | 20 à 200 μL |
| Incrément | 0,2 μL |
| Precision | <0.6% |
| Garantie | 3 ans |