missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Bouteilles de distribution de LDPE
Description
- Fabriqué en polyéthylène basse densité
- Couleur translucide
- Très flexible avec une grande résistance aux impacts
- Soulève le bec pour dispenser le contenu et appuie sur le bec pour sceller la bouteille
Spécifications
Spécifications
| Capacité d'absorption | 4,23 oz, 125 mL |
| Capacité (métrique) | 125 mL |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (impériale) | 1,7 in |
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Non-sterile |
| Bouchon inclus | Yes |
| Graduée | No |
| Ouverture | Narrow |
| Hauteur (métrique) | 130 mm |
| Afficher plus de résultats |