missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Bouteilles de sérum HDPE

Numéro de catalogue. 06448T
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
06448T 120 mL
06446W 15 mL
06446V 30 mL
06447X 60 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 06448T Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 224037

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Wheaton La bouteille de sérum est fabriquée en HDPE et largement utilisée pour les produits de santé animale et le stockage de produits non médicaux.

  • Fabriqué en polyéthylène haute densité
  • Largement utilisé pour les produits de santé animale et le stockage de produits non médicaux
  • Accepte les bouchons en caoutchouc standards et les joints en aluminium

Spécifications

Capacité d'absorption 4,05 oz., 120 mL
Capacité (métrique) 120 mL
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 46,99 mm (1,85 po)
Diamètre (impériale) intérieur de col 0,78 po.
Diamètre (métrique) externe du col 20 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 13 mm
Matériau HDPE
Hauteur (métrique) 103 mm
Hauteur (impériale) 4,05 pouces.
Matériau du bouchon Caoutchouc
Diamètre (métrique) 47 mm
Capacité (impériale) 4,05 oz.
Type de produit Bouteille de sérum
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats