missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Bouteilles de sérum en verre

Numéro de catalogue. 01000800
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
01000800 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01000800 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 223749

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

WHEATON™ Les bouteilles de sérum en verre sont idéales pour le stockage à long terme des échantillons et les contenants de médicaments.

  • WHEATON™ Les bouteilles de sérum en verre sont fabriquées à partir de verre moulé au borosilicate de type I qui respecte les USP exigences de type I.
  • Les graduations surélevées indiquent des capacités approximatives en millilitres.
  • WHEATON™ Les bouteilles de sérum en verre acceptent les bouchons et scellés standards.
  • Les bouteilles ne sont pas graduées.
    • Spécifications

      Capacité (métrique) 250 mL
      Couleur Transparent
      Diamètre (impériale) 2,36 po.
      Diamètre (métrique) externe du col 30 mm
      Diamètre (métrique) intérieur de col 15 mm
      Matériau Verre borosilicaté
      Nb par boîte 35 Cs.
      Stérilité Non-sterile
      Ouverture Narrow
      Hauteur (métrique) 158 mm
      Hauteur (impériale) 6,22 po.
      Diamètre (métrique) 60 mm
      Capacité (impériale) 8,45 oz.
      Forme Round
      Type de produit Bouteille de sérum
      Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats