missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Plat de teinture en verre à 20 lames avec support amovible
Description
- Avec rack amovible
- Le support en verre amovible possède une poignée en fil de ressort pour la coloration manuelle de jusqu’à vingt glissières horizontales
- Le bas de la grille est ouvert pour une immersion rapide et un drainage rapide de la teinture
- Contient des glissières mesurant 3,1 × po. (75 × 25 mm), 3 × 1 1/2 po. (75 × 38 mm), et 3 × canons de 2 po. (75 × 51 mm)
- Fabriqué en verre soda-chaux
Order Info
L x N x H : 4,125 x 2,75 x 3,375 po. (105 x 70 x 85 mm)
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Forme du fond | Rectangulaire |
| Couleur | Clear |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Catégorie | Plat de teinture |
| Comprend | Rack amovible à coulisse en verre avec fond ouvert |
| Nombre de lames | 20 |
| Dimensions (L x P) | 3,7 x 2,9 po. (9,5 x 7,6 cm) |
| Longueur (impériale) | 94 mm (3,7 po) |
| Longueur (métrique) | 95 mm |
| Afficher plus de résultats |