missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Whatman™ Papier séparateur de phases jetable 1PS
Description
Crée un filtre hydrophobe qui peut remplacer l’ampoule à décanter dans certaines applications. Whatman™ Le papier séparateur de phases jetable 1PS est imprégné de silicone stable afin de permettre le passage des phases de solvants tout en retenant les phases aqueuses.
Laisse passer les phases de solvants organiques plus légères ou plus lourdes que l’eau, tout en retenant la phase aqueuse.
- Hydrophobe
- À utiliser plié dans un entonnoir conique
- Jetable
- Élimine le besoin de laver et de sécher les ampoules à décanter, réduisant la contamination croisée.
Order Info
En cercles de 7 à 24 cm de diamètre.
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Fibre de verre/silcone |
| À utiliser avec (application) | Séparation des phases liquides |
| Catégorie | Papier de séparation |
| Volume (impérial) | 14,17 g (0,50 oz) |
| Volume (métrique) | 15 mL |
| Diamètre (impériale) intérieur | 89,92 mm (3,54 po) |
| Diamètre (métrique) intérieur | 90 mm |