missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eau, pour LC-MS, OmniSolv™, MilliporeSigma™
Description
Recommended Storage
Store at room temperature
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 100 °C (1013 hPa) |
| Poids de formule | 18.02 |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Pression de vapeur | 23 hPa (20 °C) |
| Densité | 1,00 g/3 (20 °C) |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver à température ambiante |