missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hughes Nettoyant oculaire/visage mural

Numéro de catalogue. 18666643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Chrome, Rouge, Noir, Vert
Jaune, rouge, noir, vert
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
18666643 Chrome, Rouge, Noir, Vert
18666640 Jaune, rouge, noir, vert
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 18666643 Fournisseur Justrite International Code fournisseur 85GEW

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Hughes Le nettoyant oculaire/visage mural convient à toutes les applications sans risque de gel ou de surchauffe

Caractéristiques :

  • Doté d’une valve spécialement conçue qui comprend une plaque d’arrêt intégrée en acier inoxydable robuste pour gérer les opérations rugueuses sans défaillance.
  • Un couple de fonctionnement faible offre un fonctionnement fiable et facile en marche/arrêt. Comprend une étiquette d’enregistrement d’inspection pour enregistrer l’historique du service et des tests.
  • Deux buses de pulvérisation protégées par des cache-poussière qui se détachent lorsque le lavage des yeux est activé
  • Les diffuseurs offrent un flux doux d’eau aérée et préviennent d’autres dommages aux yeux
  • Les vannes à billes 316L SS à quart de rotation haute performance résistent aux environnements et conditions de site les plus rudes
  • Inclut un panneau universel séparé pour un bain oculaire afin d’améliorer la visibilité,
  • Respecte ANSI les normes EN 15154 et soutient les exigences de l’OSHA

Compliance

ANSI Z358.1-2014 et conformité EN15154

Warranty

1 an

Spécifications

Couleur Chrome, Rouge, Noir, Vert
Débit 3 gpm
Hauteur (impériale) 16 in
Connexion d’entrée (métrique) 0,5 pouces (F) NPT
Matériau Acier inoxydable
Montage Mur
Pression 29 à 97 psi
Type de produit Lavage oculaire d’urgence
Largeur (impériale) 18 in