Learn More
Acétate de vitamine E, 97%
Description
L’acétate de vitamine E est utilisé comme agent fortifiant et supplément alimentaire dans les aliments. Il est utilisé dans des produits dermatologiques comme les crèmes pour la peau. Il s’agit d’une alternative au tocophérol et offre une protection contre les rayons ultraviolets du soleil.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’acétate de vitamine E est utilisé comme agent fortifiant et supplément alimentaire dans les aliments. Il est utilisé dans des produits dermatologiques comme les crèmes pour la peau. Il s’agit d’une alternative au tocophérol et offre une protection contre les rayons ultraviolets du soleil.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Notes
Entreposez dans un endroit frais. Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Vitamin E acetate |
| Point de fusion | -28 °C |
| Densité | 0.96 |
| Point d’ébullition | >300 °C |
| Point d’éclair | 210 °C (410 °F) |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 97% |
| Indice de réfraction | 1.496 |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 97512 |
| Sensibilité | Sensible à l’air et à la lumière |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-710-0 |
| RTECSNumber | GA8747000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche