missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Synthware™ Collecteur de gaz à vide ou inerte, double, connexion avant gauche, arrière droit

Description
Fourni avec des vannes à vide élevée de 0 à 4 mm pour un fonctionnement sans graisse. Les deux talus sont faits de tubes à paroi moyenne de 22 mm et ont tous les talus ouverts. Les orifices sont espacés de 100 mm de centre à centre et ont une overdose de 10 mm.
Spécifications
Spécifications
| Type de connexion | Avant gauche et droite; Connexion arrière, gauche et droite du boyau |
| Catégorie | Collecteur de gaz à vide/inerte |
| À utiliser avec (application) | Synthèse organique |
| Comprend | Bouchons de vannes à haute pression |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Nb de ports | 5 |
| Largeur (métrique) | 550 mm |