missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tige de tungstène, diamètre de 12,7 mm (0,5 po), 99,95% (base métallique)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tungsten rod |
| Nom Remarque | diamètre de 12,7 mm (0,5 po). |
| Quantité | 25 cm |
| Poids | ≈24,4 g/cm |
| Forme | Tige |
| Notes sur le pourcentage d’essai | (sur la base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.95% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-143-9 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche