missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gaze en tungstène, 100 mailles tissées à partir de fil de 0,0254 mm (0,001 po) de diamètre
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tungsten gauze |
| Nom Remarque | Tissé à partir de fil de fer de 0,0254 mm (0,001 po) de diamètre |
| Quantité | 300 x 300 mm |
| Dimensions de la maille | Maille 100 |
| Forme | Tissu métallique |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-143-9 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche