missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPEX™ SamplePrep Ensemble de 4 billes de meulage en carbure de tungstène

Numéro de catalogue. 5004A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
5004A 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 5004A Fournisseur SPEX™ SamplePrep Code fournisseur 5004A

SPEX SamplePrep™ Bille de remplacement en carbure de tungstène pour l’ensemble de fioles de broyage en carbure de tungstène 5004.

  • Bille de meulage en carbure de tungstène de remplacement pour un ensemble de fioles de meulage doublé de carbure de tungstène 5004
  • Vendu comme un sac de 4 boules à moudre

Spécifications

Type de produit Accessoire de fiole de broyage
Capacité (métrique) 5 mL
À utiliser avec (équipement) 5004
Hauteur (métrique) 7.9 mm
Comprend 4 boules de meulage
Longueur (métrique) 7.9 mm
Matériau Carbure de tungstène
Largeur (métrique) 7.9 mm