missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Bouillon phosphaté de tryptose
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 18050039
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
18050039 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 18050039 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18050039
Il en reste null

Supplément de culture cellulaire pour cellules BHK-21 utilisé pour la production de vaccins

  • Le bouillon phosphaté de tryptose contient la tryptose (une hydrolyse enzymatique des protéines), du dextrose, du chlorure de sodium et du phosphate disodique
  • Fabriqué dans une installation conforme aux normes cGMP, située à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni, enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et certifié selon la ISO norme 13485

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 – 8 °C
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication
Type de cellules Cellules de mammifères
Type de produit Bouillon phosphaté de tryptose
Quantité 100 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.