missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TruNarc™ Analyseur portatif de stupéfiants Tau

Numéro de catalogue. 361059786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Garantie de 2 ans
Garantie de 3 ans
Garantie de 4 ans
Garantie de 5 ans
Garantie d’un an
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Comprend
361059786 Garantie de 3 ans
361059784 Garantie d’un an
361059785 Garantie de 2 ans
361059783 Garantie de 5 ans
361059811 Garantie de 4 ans
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 361059786 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 8000678101

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiez rapidement les stupéfiants et les substances contrôlées, y compris les principales drogues d’abus et les menaces émergentes.

L’analyseur Thermo Scientific™ TruNarc™ portatif de stupéfiants Delta et Tau équipe les agents, les douanes, le contrôle des frontières et d’autres personnels avec la précision et la fiabilité d’un laboratoire de dépistage des stupéfiants, directement sur le terrain.

  • Tests complets : Identification de 1200 substances, y compris des stupéfiants, des précurseurs et des agents de coupe.
  • Bibliothèque mise à jour continue : Mises à jour régulières, incluant les menaces émergentes concernant les stupéfiants.
  • Fonctionnement sans contact : Il ne nécessite aucun contact direct avec la plupart des substances, ce qui améliore la sécurité.
  • Améliorations de performance pour des résultats plus rapides : Fournit des résultats clairs et en temps réel pour les preuves présumées.
  • Tests améliorés de type H2 : Capable de tester des substances fluorescentes et des mélanges à faible concentration.
  • Tenue automatisée des dossiers : Génère des dossiers avec des résultats de scan complets, y compris les horodatages et horodatages, afin d’accélérer la poursuite.
  • Soutien Reachback : Analyse spectrale automatisée avec rétroaction supplémentaire des scientifiques du personnel au besoin.

Spécifications

Type de produit Spectromètre Raman portatif / FTIR
Affichage LCD couleur
Type de batterie Batterie interne rechargeable de 3,6 V
Téléchargement des données TruNarc Logiciel d’administration
Formats d’exportation de données CSV, SPC, PDF, SCZ
Dimensions (L x l x H) 6,5 x 4,1 x 2 po.
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 5.1 cm
Comprend Garantie de 3 ans
Indice IP IP64
Langues Anglais
Longueur (impériale) 6,5 po.
Longueur (métrique) 16.5 cm
Plage de températures (impériale) -4 °F à 122 °F
Plage de températures (métrique) -20 °C à 50 °C
Tension 3.6 V
Poids (impériale) 1.27 lb.
Poids (métrique) 0.575 kg
Largeur (impériale) 4,1 in
Largeur (métrique) 10.4 cm
Modèle TruNarc Tau
Emplacement À l’extérieur des États-Unis
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats