missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tropicamide 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tropicamide |
| Point de fusion | 98°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 6.5 to 8.0 (0.2% H2O soln.) |
| Quantité | 10 g |
| Poids de formule | 284.36 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | CY1487860 |
| TSCA | No |