missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris(2-éthylhexyle) phosphate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tris(2-ethylhexyl) Phosphate |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 215 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 434.64 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2000 |
| RTECSNumber | MP0770000 |
| TSCA | Oui |