missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FEATHER Trimming Knife Blade

FEATHER Trimming Knife Blades have a sharp edge ideal for cutting tissue without causing deformation. The securely fitted blades can be easily attached and removed from FEATHER Trimming Knife Handles. Handle sold separately.

$220.51 - $427.79

Spécifications

Blade Material Carbon Steel
Disposable Single-use
Sterility Non-sterile
Thickness (Metric) 0.245 mm
Certifications/Compliance ISO13485:2016
voir les spécifications

Produits 2
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Length (Metric) Blade Prix Quantity & Availability  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Length (Metric) Blade Prix Quantity & Availability  
0892428
Afficher les documents Détails de la promotion
FEATHER
260
260 mm
paquet de 50 chaque for $427.79
Il en reste null
Edge
 
0892414
Afficher les documents Détails de la promotion
FEATHER
NO. 130
130 mm
paquet de 50 chaque for $220.51
Il en reste null
Edge
 
Description

Description

  • Made in Japan
Spécifications

Spécifications

Carbon Steel
Non-sterile
ISO13485:2016
Single-use
0.245 mm
Videos
FDS
Documents

Documents