missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FEATHER Lame de couteau de finition

Numéro de catalogue. 0892428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de lame:
130 mm
260 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) de lame
0892428 260 mm
0892414 130 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 0892428 Fournisseur FEATHER Code fournisseur 260
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les lames de couteau de finition FEATHER présentent un tranchant idéal pour couper les tissus sans provoquer de déformation. Les lames, solidement ajustées, peuvent être fixées et retirées facilement des manches de couteau de finition FEATHER. Manche vendu séparément.

  • Fabriqué au Japon

Spécifications

Matériau de lame Acier carbone
Longueur (métrique) de lame 260 mm
À utiliser avec (équipement) Manche de couteau de finition FEATHER no F-260 P
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0.245 mm
Certifications/Conformité ISO 13485:2016
Quantité 50 Pk.