missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tricaine 97,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | Tricaine |
| Point de fusion | 149 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 261.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC,N) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| RTECSNumber | DG2455000 |
| TSCA | Oui |