missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Bouteilles blanches translucides à lavage
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. FB0340923T
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 mL
1000 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
FB0340923T 250 mL
FB0340922C 500 mL
FB0340922D 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. FB0340923T Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur FB0340923T
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Des bouteilles polyvalentes avec des options à une goutte ou un jet fin.

  • LDPE avec bouchon et buse en polypropylène en une seule pièce
  • La pointe peut être réduite pour augmenter le débit

Spécifications

Capacité (métrique) 250 mL
Couleur Translucide
Matériau PEBD
Nb par paquet 6
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille de bouchon 28 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 8 oz.