missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
trans,trans-4-(3,4-Difluorophényl)-4'-pentylbicyclohexyl 98,0+%. TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | trans,trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-4′-pentylbicyclohexyl |
| Point de fusion | 48°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 348.52 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-1855 |
| TSCA | No |