Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ Colonnes GC TG-17SilMS
Description
Optimisez la séparation lors de l’analyse des composés environnementaux actifs avec la Thermo Scientific™ TraceGOLD™ colonne GC TG-17SilMS. La colonne possède un profil de stabilité et de performance idéal pour la séparation de composés actifs de l’environnement tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Une inertité supérieure assure une excellente forme et une sensibilité de pointe.
- Phase de moyenne polarité similaire à 50% de phényl méthylpolysiloxane
- Haute stabilité — thermique, températures maximales allant jusqu’à 340° à 360 °C
Applications
- PAHs
- Pesticides et herbicides
- Esters phtalates
- Triglycérides
Un bond en avant dans la performance de la colonne avec une faible purge et une inertité supérieure
- Une colonne stable et à faible saignement produit des résultats constants
- Un faible bruit de base permet de meilleures limites de détection grâce à une résolution accrue des analytes de bas niveau
- Minimiser la purge des colonnes prolonge la durée de vie de la colonne, ce qui mène à une productivité accrue
- Réduire la purge de colonne augmente la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui entraîne une plus grande reproductibilité de course à exécution et de lot à lot
Recommandé pour :
- Herbicides
- PAHs
- Pesticides
- Esters phtalates
Utilisations alternatives
- Triglycérides
- Cétones
- Nitroaromatiques
- Stérols végétaux
- Pyréthroïdes
Similaire à :
- DB-17ms
- VF-17ms
- CP-Sil 24 CB
- ZB-50
- BPX-50
Specifications
Specifications
| Température max | 340/360 °C |
| À utiliser avec (application) | Analyse des esters de phtalates, GC/MS pour les pesticides et herbicides, GC/MS pour les esters phtalates, GC/MS pour les triglycérides |
| Longueur (métrique) | 10 m |
| Diamètre (métrique) interne | 0.15 mm |
| Type d’USP | G3 |
| Gamme de produit | TraceGOLD |
| Épaisseur du film | 0,15 μm |
Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.