missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TraceCERT™ EPA Pest Standard Mix B, Matériau de référence certifié, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111022567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111022567 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111022567 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur 48196

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce matériel de référence certifié (CRM) est produit et certifié conformément aux normes ISO/IEC 17025 et ISO 17034. Ce CRM est traçable jusqu’au SI à partir d’un document de référence primaire provenant d’un NMI. Le contenu certifié, y compris l’incertitude et la date d’expiration, est indiqué sur le certificat ci-joint.

Spécifications

Emballage Ampoule
Point d’éclair -22 °C
Numéro UN UN1208 - Class 3 - PG 2 - Hexanes
Quantité 1 mL
Niveau TraceCERT™ Norme analytique

TraceCERT est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC