missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Vaccine-Trac™ Ensemble enregistreur de données pour la surveillance des vaccins
Description
- Concentrez-vous sur des soins de haute qualité tout en assurant la conformité avec les VFC
- Fonctionne avec la TraceableLIVE™ plateforme web pour téléverser, gérer et stocker des rapports
- Inclut un certificat traçable par le NIST de notre laboratoire d’étalonnage accrédité A2LA (1750.01)
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Datalogger |
| Type d’écran | LCD |
| Mémoire pour les données | 525 600 lectures |
| Étalonnage | NIST |
| Types d’alarme | Indicateur DEL, audible, Segment LCD clignotant |
| Type de logiciel | TraceableLIVE |
| Type de batterie | AAA |
| Canaux | 1 |
| Interface | USB |
| Types de capteur | Sonde flacon |
| Afficher plus de résultats |