missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ Thermomètre pour enregistrement de données

Numéro de catalogue. 15081136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
1 bouteille
1 sonde de la bouteille de vaccin
1 Sonde en acier inoxydable
1 sonde, 5/16 pouces. diamètre x 3/4 po. long
2 bouteilles
2 sondes (sonde en bouteille et 5/16 po dia. x 3/4 po de long)
2 Sondes en acier inoxydable
2 sondes, 5/16 po. diamètre x 3/4 po. long
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Comprend
15081136 2 Sondes en acier inoxydable
15081134 2 sondes (sonde en bouteille et 5/16 po dia. x 3/4 po de long)
15081130 1 bouteille
15081132 1 sonde, 5/16 pouces. diamètre x 3/4 po. long
15081131 2 bouteilles
15081135 1 Sonde en acier inoxydable
15081133 2 sondes, 5/16 po. diamètre x 3/4 po. long
15079619 1 sonde de la bouteille de vaccin
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 15081136

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Traceable™ Memory-Loc™ Thermomètre de datalogging pouvant être utilisé dans des environnements 21 CFR 11.

  • Thermomètre à enregistrement de données avec intervalles de temporisation fixes d’une minute
  • Respecte les exigences actuelles des CDC ainsi que des recommandations supplémentaires pour le stockage et la surveillance des vaccins
  • Peut être utilisé dans des environnements 21 CFR 11, les données brutes sont verrouillées et ne peuvent pas être effacées ou modifiées sur l’unité de base
  • Offre jusqu’à dix événements d’alarme uniques
  • Capable de stocker plus d’un million d’observations de température
  • Récupération sans tracas des données; L’unité peut rester en service tout en téléchargeant et analysant les données
  • Indicateurs d’état : Batterie faible, mémoire faible, USB transfert de données et état d’alarme actif
  • Tracable pour NIST plus d’exactitude
  • Un boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques à fort impact mesure 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 po).
  • Poids : 5 oz.

Alarmes Hi/Lo et horodatages

  • La fonction de suivi d’alarme stocke en mémoire chaque événement d’alarme, détaillant quand l’état d’alarme s’est produit ainsi que lorsque l’unité est revenue à portée
  • Les indicateurs d’état d’alarme incluent des DEL visuelles, des alertes sonores et des segments LCD clignotants
  • Les données pour jusqu’à dix événements d’alarme différents peuvent être récupérées, l’événement le plus récent étant visible à l’écran

USB Transfert de données

  • Toutes les nouvelles fonctionnalités permettent de transférer des données enregistrées (fichier CSV) du thermomètre au PC (ou Mac™) à l’aide d’une USB clé USB (non incluse)
  • Aucun logiciel n’est nécessaire pour l’interface informatique
  • Chaque thermomètre possède un identifiant unique permettant d’utiliser plusieurs unités au même endroit
  • Les données brutes sur l’unité ne peuvent pas être écrasées ou modifiées
  • Le voyant s’affiche lorsque 95% de la mémoire est pleine

Fonctionnalités de journalisation des données

  • Peut être utilisé dans des environnements nécessitant la conformité 21 CFR 11
  • Le thermomètre enregistre deux ans d’observations avec un intervalle de journalisation d’une minute
  • L’appareil arrêtera d’enregistrer lorsque le stockage est plein et ne remplacera pas les données enregistrées
  • Les données ne peuvent pas être supprimées de la mémoire une fois stockées

Caractéristiques de la sonde en bouteille

  • Les sondes de la bouteille sont scellées dans une petite bouteille (1 x 2,5 po). Rempli de glycol non toxique
  • La solution est le GRAS (généralement reconnu comme sécuritaire) par la FDA (Food and Drug Administration).
  • Élimine les inquiétudes concernant un contact accidentel avec la nourriture ou l’eau potable
  • Le capteur de bouteille à tampon de température élimine les changements rapides lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte
  • Idéal pour surveiller les conditions de stockage des vaccins ou d’autres échantillons importants
  • Respecte toutes les exigences et recommandations actuelles des CDC concernant la surveillance de la température du stockage des vaccins dans le cadre du programme Vaccins pour enfants

Order Info

Batterie de remplacement : Cat. No 1111

Spécifications

Catégorie Datalogger
Type d’écran LCD
Étalonnage Non calibré
Types d’alarme Indicateur DEL, audible, Segment LCD clignotant
Type de logiciel TraceableLIVE
Aperçu général 2 Sondes en acier inoxydable
Comprend 2 Sondes en acier inoxydable
Certifications/Conformité NIST, ISO/IEC 17025, A2LA, CDC
Interface USB
Types de capteur Capteur de bouteille à tampon de température
Précision (température) ±0,25 °C
Résolution de la température 0,01°
Plage de températures (métrique) -50 °C à +70 °C
Température de fonctionnement (impériale) -58 °F à +158 °F
Température de fonctionnement (métrique) -72,4 °F à +316,4 °F
Poids (impériale) 118 ml (5 oz)
Poids (métrique) 141.7 g
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats