missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ RockIt Rocking bioreactor BioProcess Container (BPC)
$833.54 - $1208.06
Spécifications
| For Use With (Equipment) | Single-Use Bioreactor |
|---|---|
| Port Detail | 5 Panel ports |
| Tubing Material Line 1 | C-flex |
| Tubing Material Line 2 | P.C. Silicone |
| Tubing Material Line 3 | C-flex |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Prix | Quantité | |||||
|
SH3098003
|
Thermo Fisher Scientific
SH3098003 |
20 L |
chaque for $833.54
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
SH3098004
|
Thermo Fisher Scientific
SH3098004 |
50 L |
chaque for $1,208.06
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Spécifications
| Single-Use Bioreactor | |
| C-flex | |
| C-flex | |
| P.C. Silicone |
| 5 Panel ports | |
| P.C. Silicone | |
| P.C. Silicone |