missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+/-)-Thalidomide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (+/-)-Thalidomide |
| Point de fusion | 276°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 2811 |
| Poids de formule | 258.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC,N) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | TI4375000 |
| TSCA | No |