missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétrahydrofurane, 99,5% min., ACS, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetrahydrofuran |
| Nom Remarque | Pour l’analyse ACS |
| Quantité | 4 L |
| Forme physique | Liquide |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99,5%, min. |
| Formule linéaire | -CH2(CH2)3O- |
| Poids de formule | 72.11 |
| Niveau | ACS |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Température ambiante |