missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Anhydride tétrabromophtalique 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetrabromophthalic Anhydride |
| Point de fusion | 280 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | tetrabromophthalic anhydride, bromphthal, firemaster pht 4, phthalic anhydride, tetrabromo, bromophthal, tetrabromophthalic acid anhydride, firemaster pht4, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrabromo, 4,5,6,7-tetrabromo-1,3-isobenzofurandione, pht 4 |
| Poids de formule | 463.70 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0062 |
| RTECSNumber | TI3350000 |
| TSCA | Oui |