missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Synthware™ Receveur de distillation, Dean Stark

Description
- Graduée
- Avec des joints coniques standard supérieurs externes et inférieurs internes, tous deux de même taille
- Robinet d’arrêt en PTFE avec alésage de 2 mm
Spécifications
Spécifications
| Largeur (métrique) | 95mm |
| Hauteur (métrique) | 325mm |
| Catégorie | Récepteur de distillation |
| Capacité d'absorption | 20 mL |
| Joint conique standard | 29/42 |